Gépcsavarok
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
Gépcsavarok
55120
55120.035.030
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
Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Rozsdamentes acél A4 70 M3,5X30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3.5
Hossz
30 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M3.5
Thread length (min.)
38
dk (max.)
6
Tövigmenetes L ≤
40
k (max.)
2.4
L (mm)
30
n
1
P
0.6
t (min.)
1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1207
NF
≈E25-127
BS
≈4183
DIN
84
NEN
≈1602
Cikkszámok
Cikkszám
55120.035.030
EAN
8715494128155
UBB
500571387736
UNSPSC
31161504