Gépcsavarok
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
Gépcsavarok
24520
24520.020.006
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
Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Acél Horganyzott 4.8 M2X6
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M2
Hossz
6 mm
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M2
Thread length (min.)
25
dk (max.)
3.8
Tövigmenetes L ≤
30
k (max.)
1.3
L (mm)
6
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
≈E25-127
BS
≈4183
DIN
84
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1207
NEN
≈1602
Cikkszámok
Cikkszám
24520.020.006
EAN
8715492629678
UBB
950353111251
UNSPSC
31161504