text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Rozsdamentes acél A2 M10X40

  1. Cikksz. 51120.100.040
  2. EAN 8715492272232
  3. UBB 950353265032
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M10
Hosszúság (L) (mm) 40
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Extra információ împachetare mare
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A2
Menetek Metrikus menet
NF ≈E25-127
BS ≈4183
ISO ≈1207
DIN 84
ASME ≈B18.6.7M
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 38
dk (max.) 16
Tövigmenetes L ≤ 40
k (max.) 6
n 2.5
P 1.50
t (min.) 2.5
  1. CAD modell letöltése