text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Rozsdamentes acél A2 70 M6X50

  1. Cikksz. 51120.060.050
  2. EAN 8715492271983
  3. UBB 950353263052
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M6
Hosszúság (L) (mm) 50
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Extra információ împachetare mare
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A2
Menetek Metrikus menet
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-127
DIN 84
ISO ≈1207
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 38
dk (max.) 10
Tövigmenetes L ≤ 40
k (max.) 3.9
n 1.6
P 1
t (min.) 1.6
  1. CAD modell letöltése