text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Rozsdamentes acél A2 70 M4X90

  1. Cikksz. 51120.040.090
  2. EAN 8715492271594
  3. UBB 950353461391
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M4
Hosszúság (L) (mm) 90
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Extra információ împachetare mare
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A2
Menetek Metrikus menet
DIN 84
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
ISO ≈1207
NF ≈E25-127
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 38
dk (max.) 7
Tövigmenetes L ≤ 40
k (max.) 2.6
n 1.2
P 0.70
t (min.) 1.1
  1. CAD modell letöltése