text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Rozsdamentes acél A2 70 M4X12

  1. Cikksz. 51120.040.012
  2. EAN 8715492271426
  3. UBB 950353259506
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M4
Hosszúság (L) (mm) 12
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Extra információ împachetare mare
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A2
Menetek Metrikus menet
NF ≈E25-127
ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
DIN 84
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 38
dk (max.) 7
Tövigmenetes L ≤ 40
k (max.) 2.6
n 1.2
P 0.70
t (min.) 1.1
  1. CAD modell letöltése