text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Rozsdamentes acél A2 70 M3,5X5

  1. Cikksz. 51120.035.005
  2. EAN 8715494119108
  3. UBB 500571322147
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M3,5
Hosszúság (L) (mm) 5
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Extra információ împachetare mare
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A2
Menetek Metrikus menet
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
DIN 84
NF ≈E25-127
ISO ≈1207
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 38
dk (max.) 6
Tövigmenetes L ≤ 40
k (max.) 2.4
n 1
P 0.60
t (min.) 1
  1. CAD modell letöltése