text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Rozsdamentes acél A2 70 M2,5X12

  1. Cikksz. 51120.025.012
  2. EAN 8715492270993
  3. UBB 950353257526
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M2,5
Hosszúság (L) (mm) 12
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Extra információ împachetare mare
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A2
Menetek Metrikus menet
DIN 84
ISO ≈1207
BS ≈4183
NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 25
dk (max.) 4.5
Tövigmenetes L ≤ 30
k (max.) 1.6
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.7
  1. CAD modell letöltése