text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Rozsdamentes acél A2 70 M1,4X4

  1. Cikksz. 51120.014.004
  2. EAN 8715494118996
  3. UBB 500571321073
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M1,4
Hosszúság (L) (mm) 4
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Extra információ împachetare mare
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A2
Menetek Metrikus menet
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207
NF ≈E25-127
DIN 84
BS ≈4183
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 25
dk (max.) 2.6
Tövigmenetes L ≤ 30
k (max.) 0.9
n 0.3
P 0.30
t (min.) 0.4
  1. CAD modell letöltése