text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Rozsdamentes acél A2 70 M1,2X4

  1. Cikksz. 51120.012.004
  2. EAN 8715492270610
  3. UBB 950353255215
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M1,2
Hosszúság (L) (mm) 4
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Extra információ împachetare mare
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A2
Menetek Metrikus menet
NF ≈E25-127
DIN 84
ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 25
dk (max.) 2.3
Tövigmenetes L ≤ 30
k (max.) 0.8
n 0.3
P 0.25
t (min.) 0.3
  1. CAD modell letöltése