text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Acél Horganyzott 4.8 M8X70

  1. Cikksz. 24520.080.070
  2. EAN 8715492631275
  3. UBB 950353121649
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M8
Hosszúság (L) (mm) 70
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
NF ≈E25-127
ISO ≈1207
DIN 84
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 38
dk (max.) 13
Tövigmenetes L ≤ 40
k (max.) 5
n 2
P 1.25
t (min.) 2
  1. CAD modell letöltése