text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Acél Horganyzott 4.8 M8X25

  1. Cikksz. 24520.080.025
  2. EAN 8715492631183
  3. UBB 950353120997
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M8
Hosszúság (L) (mm) 25
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
NF ≈E25-127
DIN 84
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207
BS ≈4183
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 38
dk (max.) 13
Tövigmenetes L ≤ 40
k (max.) 5
n 2
P 1.25
t (min.) 2
  1. CAD modell letöltése