text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Acél Horganyzott 4.8 M6X10

  1. Cikksz. 24520.060.010
  2. EAN 8715492630865
  3. UBB 950353119015
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 1
Átmérő (d-D) M6
Hosszúság (L) (mm) 10
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
DIN 84
NF ≈E25-127
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 38
dk (max.) 10
Tövigmenetes L ≤ 40
k (max.) 3.9
n 1.6
P 1
t (min.) 1.6
  1. CAD modell letöltése