text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Acél Horganyzott 4.8 M5X60

  1. Cikksz. 24520.050.060
  2. EAN 8715492630803
  3. UBB 950353118512
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 1
Átmérő (d-D) M5
Hosszúság (L) (mm) 60
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
DIN 84
NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
ISO ≈1207
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 38
dk (max.) 8.5
Tövigmenetes L ≤ 40
k (max.) 3.3
n 1.2
P 0.80
t (min.) 1.3
  1. CAD modell letöltése