text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Acél Horganyzott 4.8 M12X60

  1. Cikksz. 24520.120.060
  2. EAN 8715492631572
  3. UBB 950353123629
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 1
Átmérő (d-D) M12
Hosszúság (L) (mm) 60
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
ISO ≈1207
DIN 84
NF ≈E25-127
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 38
dk (max.) 18
Tövigmenetes L ≤ 40
k (max.) 7
n 3
P 1.75
t (min.) 3
  1. CAD modell letöltése