text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Acél Horganyzott 4.8 M10X16

  1. Cikksz. 24520.100.016
  2. EAN 8715492631343
  3. UBB 950353121987
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M10
Hosszúság (L) (mm) 16
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-127
ISO ≈1207
DIN 84
BS ≈4183
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 38
dk (max.) 16
Tövigmenetes L ≤ 40
k (max.) 6
n 2.5
P 1.50
t (min.) 2.5
  1. CAD modell letöltése