text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos gombafejű csavar NF ≈E25-129 Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 M6X16


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 6.6
Színes Fehér
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Félgömbfej
Anyag Műanyag
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 16 mm
Osztály 6.6
Színes Fehér
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Félgömbfej
Anyag Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Poliamid (nejlon)
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M6
Thread length (min.) 38
dk (max.) 15
Tövigmenetes L ≤ 60
k (max.) 3.3
L (mm) 16
n 1.9
P 1
t (min.) 1.5

Szabványok

NF ≈E25-129

Cikkszámok

Cikkszám 56460.060.016
EAN 8715492864123
UBB 950353331602
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.