Gépcsavarok
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
Gépcsavarok
56460
56460.060.040
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
Hornyos gombafejű csavar NF ≈E25-129 Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 M6X40
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
6.6
Színes
Fehér
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Félgömbfej
Anyag
Műanyag
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
40 mm
Osztály
6.6
Színes
Fehér
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Félgömbfej
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Poliamid (nejlon)
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M6
Thread length (min.)
38
dk (max.)
15
Tövigmenetes L ≤
60
k (max.)
3.3
L (mm)
40
n
1.9
P
1
t (min.)
1.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
≈E25-129
Cikkszámok
Cikkszám
56460.060.040
EAN
8715492864161
UBB
950353332022
UNSPSC
31161504