Nedtrain Oud
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
Beállítócsavarok
20030
20030.020.012
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
Hornyos beállító csavar kúpos véggel DIN 553 Acél Felületkezeletlen 14H M2X12
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
14H
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Cone
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M2
Hossz
12 mm
Osztály
14H
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Cone
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M2
dt (max.)
0.2
L (mm)
12
n
0.25
P
0.4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
4219
NEN
1488
NF
E25-161
DIN
553
ISO
7434
Cikkszámok
Cikkszám
20030.020.012
EAN
8717077068926
UBB
500645182980
UNSPSC
31161505