text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos beállító csavar kúpos véggel DIN 553 Acél Felületkezeletlen 14H M5X25

  1. Cikksz. 20030.050.025
  2. EAN 8715492602947
  3. UBB 950351718180
  4. UNSPSC 31161505

Ár / 
-


Csomagolás: 250
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M5
Hosszúság (L) (mm) 25
Osztály 14H
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
BS 4219
ISO 7434
DIN 553
NF E25-161
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

dt (max.) 0.5
n 0.8
P 0.80
  1. CAD modell letöltése