text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos beállító csavar kúpos véggel DIN 553 Acél Felületkezeletlen 14H M10X50

  1. Cikksz. 20030.100.050
  2. EAN 8715492603203
  3. UBB 950351719584
  4. UNSPSC 31161505
Átmérő (d-D) M10
Hosszúság (L) (mm) 50
Osztály 14H
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
BS 4219
NF E25-161
ISO 7434
DIN 553
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

dt (max.) 2.5
n 1.6
P 1.50
  1. CAD modell letöltése