text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular socket head cap screw ISO 14580 Rozsdamentes acél A2 50 M2X3

  1. Cikksz. 51122.020.003
  2. EAN 8715494099660
  3. UBB 500571830438
  4. UNSPSC 31161501

Ár / 
-


Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M2
Hosszúság (L) (mm) 3
Osztály 50
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Lapos fej
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A2
Menetek Metrikus menet
ISO 14580
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b (min.) 25
dk (max.) 3.8
k (max.) 1.55
P 0.40
Kulcsnyílás T6
  1. CAD modell letöltése