Beállítócsavarok
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
Beállítócsavarok
U07810
U07810.011.0025
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
Hernyócsavar lapos véggel UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Felületkezeletlen #4-40X1/4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM F912
Menetirány
Jobb
Point
Flat
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
NO.4
Hossz
1/4 Inch
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM F912
Menetirány
Jobb
Point
Flat
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Unified National Coarse
Info
A fenti táblázatban minden adat hüvelykben értendő.
Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Méretek
C (max.)
0.061
J
0.05
T (min.)
0.07
Menetek per hüvelyk
40
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.3
Cikkszámok
Cikkszám
U07810.011.0025
EAN
8717077370333
UBB
500624356027
UNSPSC
31161518