text.skipToContent text.skipToNavigation

Hernyócsavar lapos véggel UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Felületkezeletlen 5/8-11X1 Inch

  1. Cikksz. U07810.062.0100
  2. EAN 8717077371231
  3. UBB 500624364443
  4. UNSPSC 31161518

Ár / 
-


Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Átmérő 5/8
Hosszúság (L) (Inch - ft) 1 Inch
TPI 11
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) ASTM F912
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
ASME B18.3
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

C (max.) 0.371
J 5/16
T (min.) 0.312
Menetek per hüvelyk 11