text.skipToContent text.skipToNavigation

Hernyócsavar lapos véggel UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Felületkezeletlen 5/8-11X1/2

  1. Cikksz. U07810.062.0050
  2. EAN 8717077371194
  3. UBB 500624418991
  4. UNSPSC 31161518

Ár / 
-


Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Átmérő 5/8
Hosszúság (L) (Inch - ft) 1/2
TPI 11
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) ASTM F912
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
ASME ≈B18.3
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Menetek per hüvelyk 11
C (max.) 0.371
T (min.) 0.312
J 5/16