text.skipToContent text.skipToNavigation

Hegesztőcsap ISO 13918-PT Rozsdamentes acél A2 M3X30

  1. Cikksz. 51190.030.030
  2. EAN 8712423016064
  3. UBB 500654318558
  4. UNSPSC 23271422

Ár / 
-


Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M3
Hosszúság (L) (mm) 30
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A2
Menetek Metrikus menet
ISO 13918-PT
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

A 0.7-1.4
d2 4.5
d3 0.6
k 0.7
L1 0.5