text.skipToContent text.skipToNavigation

hegesztőcsap, menet nélküli ISO 13918-UT Acél Rézbevonatos 5X25

  1. Cikksz. 50206.050.025
  2. EAN 8712423021082
  3. UBB 500656760047
  4. UNSPSC 23271422

Ár / 
-


Csomagolás: 250
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (mm) 5
Hosszúság (L) (mm) 25
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Rézbevonatos
ISO 13918-UT
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

a
A 0,8-1,4
Hegesztés utáni hossz L - 0,3
D1 6,5
D2 0.75
L1 0,80