text.skipToContent text.skipToNavigation

hegesztőcsap, menet nélküli ISO 13918-UT Acél Rézbevonatos 4X20

  1. Cikksz. 50206.040.020
  2. EAN 8712423021013
  3. UBB 500656759312
  4. UNSPSC 23271422

Ár / 
-


Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (mm) 4
Hosszúság (L) (mm) 20
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Rézbevonatos
ISO 13918-UT
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

a
A 0,7-1,4
Hegesztés utáni hossz L - 0,3
D1 5,5
D2 0.65
L1 0,55