text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejes szerkezeti csavarkészlet nagy igénybevételre UNC túlméretes menet ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125-A563 Tűzi horganyzott Gr.A325 Type 1/Gr.DH túlméretes 1.-8X4.1/2

  1. Cikksz. U04211.100.0450
  2. EAN 8715492882356
  3. UBB 500624093000
  4. UNSPSC 31162400

Ár / 
-


Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Átmérő 1 Inch
Hosszúság (L) (Inch - ft) 4.1/2
TPI 8
Osztály Gr.A325 Type 1/Gr.DH
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Extra információ túlméretes
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) ASTM F3125-A563
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Info
  • A tűzihorganyzott csavarokat a felületkezelés előtt 2A osztályú szabvány menettoleranciával gyártják.
  • Ezért a tűzihorganyzást követően NEM fognak passzolni a 2B osztályú szabvány anyákkal vagy menetes furatokkal. A megfelelő anyák menetét túlméretesre kell vágni az ASTM A563 szerint.
ASME B18.2.6
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

F 1.5/8
H 39/64
H1 63/64
LT (min.) 1.75
TPI 8