text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejes szerkezeti csavarkészlet nagy igénybevételre UNC túlméretes menet ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125-A563 Tűzi horganyzott Gr.A325 Type 1/Gr.DH túlméretes 1.1/8-7X4 Inch

  1. Cikksz. U04211.112.0400
  2. EAN 8715492882462
  3. UBB 500624094099
  4. UNSPSC 31162400
Átmérő 1.1/8
Hosszúság (L) (Inch - ft) 4 Inch
TPI 7
Osztály Gr.A325 Type 1/Gr.DH
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Extra információ túlméretes
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Carbon or alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) ASTM F3125-A563
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Menetek Unified National Coarse
Info
  • A tűzihorganyzott csavarokat a felületkezelés előtt 2A osztályú szabvány menettoleranciával gyártják.
  • Ezért a tűzihorganyzást követően NEM fognak passzolni a 2B osztályú szabvány anyákkal vagy menetes furatokkal. A megfelelő anyák menetét túlméretesre kell vágni az ASTM A563 szerint.
ASME B18.2.6
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

F 1.13/16
H 11/16
H1 1.7/64
LT (min.) 2
TPI 7