text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejes szerkezeti csavar nagy igénybevételre UNC túlméretes menet ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125 Tűzi horganyzott Gr.A325 Type 1 túlméretes 1.1/8-7X6.1/2

  1. Cikksz. U04210.112.0650
  2. EAN 8715492878915
  3. UBB 500624083696
  4. UNSPSC 31162400

Ár / 
-


Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Átmérő 1.1/8
Hosszúság (L) (Inch - ft) 6.1/2
TPI 7
Osztály Gr.A325 Type 1
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Extra információ túlméretes
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Carbon or alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) ASTM F3125
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Menetek Unified National Coarse
Info
  • A tűzihorganyzott csavarokat a felületkezelés előtt 2A osztályú szabvány menettoleranciával gyártják.
  • Ezért a tűzihorganyzást követően NEM fognak passzolni a 2B osztályú szabvány anyákkal vagy menetes furatokkal. A megfelelő anyák menetét túlméretesre kell vágni az ASTM A563 szerint.
ASME B18.2.6
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

F 1.13/16
H 11/16
LT (min.) 2
TPI 7