Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
01210
01210.030.008
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar ISO 4017/ DIN 933 Acél Horganyzott 8.8 M3X8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
8 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M3
k
2
L (mm)
8
P
0.5
s
5.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1568
DIN
933
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
Cikkszámok
Cikkszám
01210.030.008
EAN
8715492029218
UBB
950351060534
UNSPSC
31161620