Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
46010
46010.040.006
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Sárgaréz CU2/CU3 M4X6
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
CU2/CU3
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
6 mm
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
CU2/CU3
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
6
P
0.7
s
7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
Cikkszámok
Cikkszám
46010.040.006
EAN
8717077095366
UBB
500645383463
UNSPSC
31161620