Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
46010
46010.040.020
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Sárgaréz CU2/CU3 M4X20
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
CU2/CU3
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
20 mm
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
CU2/CU3
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
20
P
0.7
s
7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
933
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
ISO
4017
Cikkszámok
Cikkszám
46010.040.020
EAN
8715492839374
UBB
950351737230
UNSPSC
31161620