My Favorites
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
Hatlapfejű termékek
51010
51010.020.004
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A2 70 M2X4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M2
Hossz
4 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Méretek
d-D
M2
k
1.4
L (mm)
4
P
0.4
s
4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4017
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NF
E25-114
Cikkszámok
Cikkszám
51010.020.004
EAN
8715494122399
UBB
500571249225
UNSPSC
31161620