Nedtrain Oud
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
Hatlapfejű termékek
01010
01010.050.008
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 8.8 M5X8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
8 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
8
P
0.8
s
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
933
ISO
4017
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
Cikkszámok
Cikkszám
01010.050.008
EAN
8715492013040
UBB
950351040411
UNSPSC
31161620