Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
01010
01010.050.016
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 8.8 M5X16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
16 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
16
P
0.8
s
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
NEN
1568
DIN
933
Cikkszámok
Cikkszám
01010.050.016
EAN
8715492013088
UBB
950351040742
UNSPSC
31161620