Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
04172
04172.120.040
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar, metrikus finom menettel DIN 961 Acél Horganyzott 10.9 M12X1.50X40
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
40 mm
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus finom menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
40
P
1.5
s
19
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
961
NF
E25-151
NEN
1568
ISO
8676
Cikkszámok
Cikkszám
04172.120.040
EAN
8717077212695
UBB
500648168333
UNSPSC
31161620