Szerkezeti csavarok
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
Szerkezeti csavarok
U04005
U04005.050.0125
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
Hatlapfejű szerkezeti csavarok nagy igénybevételre UNC ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125 Felületkezeletlen Gr.A325 Type 1 1/2-13X1.1/4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
Gr.A325 Type 1
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Carbon or alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM F3125
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
1/2 Inch
Hossz
1.1/4 Inch
Osztály
Gr.A325 Type 1
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Carbon or alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM F3125
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Unified National Coarse
Méretek
F
0.875
H
0.3125
LT (min.)
1
TPI
13
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.2.6
Cikkszámok
Cikkszám
U04005.050.0125
EAN
8715492866509
UBB
500624041033
UNSPSC
31162400