Hatlapú peremes csavarok
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
Hatlapú peremes csavarok
04138
04138.120.060
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
Hatlapfejű peremes csavar, metrikus, finom MBN 10105 Acél Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc/TL/720h 10.9 M12X1,50X60
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
60 mm
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc/TL/720h
Menetek
Metrikus finom menet
Méretek
d-D
M12
dc
26
k
11.5
L (mm)
60
P
1.5
s
18
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
MBN
10105
Cikkszámok
Cikkszám
04138.120.060
EAN
8717077787704
UBB
500652070730
UNSPSC
31162400