Anyamenetmetsző csavarok
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
Anyamenetmetsző csavarok
26180
26180.048.016
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
Hatlapfejű lemezcsavar tompa véggel DIN 7976 F Acél Horganyzott ST4,8X16MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4.8 mm
Hossz
16 mm
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Önmetsző menet
Info
tompa véggel
Méretek
D (mm)
4.8
k
3
L (mm)
16
P
1.6
s
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
≈4174-B
DIN
7976 F
ASME
≈B18.6.5M-B
ISO
≈1479 F
NF
≈E25-662 F
Cikkszámok
Cikkszám
26180.048.016
EAN
8715492652690
UBB
950352063255
UNSPSC
31161507