Anyamenetmetsző csavarok
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
Anyamenetmetsző csavarok
26180
26180.042.009
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
Hatlapfejű lemezcsavar tompa véggel DIN 7976 F Acél Horganyzott ST4,2X9,5MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4.2 mm
Hossz
9.5 mm
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Önmetsző menet
Info
tompa véggel
Méretek
D (mm)
4.2
k
2.8
L (mm)
9.5
P
1.4
s
7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈1479 F
ASME
≈B18.6.5M-B
NF
≈E25-662 F
BS
≈4174-B
DIN
7976 F
Cikkszámok
Cikkszám
26180.042.009
EAN
8717077064485
UBB
500645229856
UNSPSC
31161507