Anyamenetmetsző csavarok
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
Anyamenetmetsző csavarok
26180
26180.042.019
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
Hatlapfejű lemezcsavar tompa véggel DIN 7976 F Acél Horganyzott ST4,2X19MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4.2 mm
Hossz
19 mm
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Önmetsző menet
Info
tompa véggel
Méretek
D (mm)
4.2
k
2.8
L (mm)
19
P
1.4
s
7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
≈4174-B
NF
≈E25-662 F
ISO
≈1479 F
DIN
7976 F
ASME
≈B18.6.5M-B
Cikkszámok
Cikkszám
26180.042.019
EAN
8717077064515
UBB
500645230177
UNSPSC
31161507