Anyamenetmetsző csavarok
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
Anyamenetmetsző csavarok
26080
26080.029.006
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
Hatlapfejű lemezcsavar DIN 7976 C Acél Horganyzott ST2,9X6,5MM
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
2.9 mm
Hossz
6.5 mm
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Önmetsző menet
Méretek
D (mm)
2.9
k
1.5
L (mm)
6.5
P
1.1
s
5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
≈B18.6.5M-AB
NF
≈E25-662 C
ISO
≈1479 C
DIN
7976 C
BS
≈4174-AB
Cikkszámok
Cikkszám
26080.029.006
EAN
8717077073067
UBB
500645412585
UNSPSC
31161507