BRAMMER
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
Hatlapú peremes csavarok
51014
51014.120.090
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
Hatlapfejű csavar peremmel, recézett, DIN ≈6921 Rozsdamentes acél A2 70 M12X90
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
90 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
Hatlapfejes fogazott karimás csavarok egyedi tulajdonságai:
A karima a csavarfej alatt felgyülemlett erőt nagy területen eloszlatja, így kisebb a felületi nyomás.
A fogazott karimának köszönhetően kiváló önzáró tulajdonsággal rendelkezik.
Nagy (túlméretes) furatok és/agy szerszám furatok lefedhetők a karimával.
Nincs szükség alátétre.
Méretek
d-D
M12
dc (max.)
26.6
k (max.)
11.5
L (mm)
90
P
1.75
s
16
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
EN
≈1665
DIN
≈6921
ASME
≈B18.2.3.4M
ISO
≈4162
Cikkszámok
Cikkszám
51014.120.090
EAN
8715494556552
UBB
500634387798
UNSPSC
31161620