FLANGE BOLTS & NUTS
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
Hatlapú peremes csavarok
51014
51014.100.025
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
Hatlapfejű csavar peremmel, recézett, DIN ≈6921 Rozsdamentes acél A2 70 M10X25
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
25 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
Hatlapfejes fogazott karimás csavarok egyedi tulajdonságai:
A karima a csavarfej alatt felgyülemlett erőt nagy területen eloszlatja, így kisebb a felületi nyomás.
A fogazott karimának köszönhetően kiváló önzáró tulajdonsággal rendelkezik.
Nagy (túlméretes) furatok és/agy szerszám furatok lefedhetők a karimával.
Nincs szükség alátétre.
Méretek
d-D
M10
dc (max.)
22.3
k (max.)
9.2
L (mm)
25
P
1.5
s
15
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
EN
≈1665
ASME
≈B18.2.3.4M
ISO
≈4162
DIN
≈6921
Cikkszámok
Cikkszám
51014.100.025
EAN
8715494556309
UBB
500634386964
UNSPSC
31161620