Hatlapú peremes csavarok
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
Hatlapú peremes csavarok
04135
04135.140.050
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
Hatlapfejű csavar peremmel, metrikus finom menettel DIN 6921 Acél Felületkezeletlen 10.9 M14X1,50X50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M14
Hossz
50 mm
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus finom menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
A hatlapfejű peremes csavar különleges műszaki tulajdonságai:
A perem lehetővé teszi a fellépő erő elosztását nagyobb területen, ennek következtében kisebb felületi nyomást eredményez.
A perem nagyobb (túlméretes) és/vagy bordázott furatokat fedhet le.
Alátét nem szükséges.
Méretek
b (min.)
34
d-D
M14
dc (max.)
30.5
k (max.)
12.8
L (mm)
50
P
1.5
s
18
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
EN
≈1665
DIN
6921
ASME
≈B18.2.3.4M
ISO
≈4162
Cikkszámok
Cikkszám
04135.140.050
EAN
8715493858213
UBB
955351424671
UNSPSC
31161620