Hatlapú peremes csavarok
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
Hatlapú peremes csavarok
04137
04137.120.070
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
Hatlapfejű csavar, peremmel DIN 6921 Acél Horganyzott 10.9 M12X70
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
70 mm
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.Hatlapfejes karimás csavarok egyedi tulajdonságai:
A karima a csavarfej alatt felgyülemlett erőt nagy területen eloszlatja, így kisebb a felületi nyomás.
Nagy (túlméretes) furatok és/agy szerszám furatok lefedhetők a karimával.
Nincs szükség alátétre.
Méretek
b (min.)
30
d-D
M12
dc (max.)
26.6
k (max.)
11.5
L (mm)
70
P
1.75
s
16
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
6921
ASME
≈B18.2.3.4M
ISO
≈4162
EN
≈1665
Cikkszámok
Cikkszám
04137.120.070
EAN
8717077238718
UBB
500648945821
UNSPSC
31161620