Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
01200
01200.040.030
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar ISO 4014 Acél Horganyzott 8.8 M4X30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
30 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.): L≤125mm
14
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
30
P
0.7
s
7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
931
ISO
4014
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
Cikkszámok
Cikkszám
01200.040.030
EAN
8715492024664
UBB
950351140328
UNSPSC
31161620