text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Rozsdamentes acél A4 70 M5X40


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M5
Hossz 40 mm
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info
  • A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 22
b (min.): L≤125mm 16
d-D M5
k 3.5
L (mm) 40
P 0.8
s 8

Szabványok

ISO 4014
NEN 1555
DIN 931
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M

Cikkszámok

Cikkszám 55000.050.040
EAN 8715492319975
UBB 950351845488
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.